※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近江精機
6.35六角シャンク溝L=17Wビット +1 全長45L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
10725426
品番
V21W-1-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)
45
トラスコ品番
807-2002
材質
特殊工具鋼
質量(g)
8
先端サイズ
No.1
先端形状
プラス(+)
ビット
ストレートビット
適合メーカー
ベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ
両頭機能
両頭