※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近江精機
6.35六角シャンク溝L=17Wビット +2 全長65L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
807-2159
807-2159
807-2160
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10725478
品番
V21W-2-65N-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
LL(ロングライフ)=耐久UPを目的とした特別タイプです。
全長(mm)
65
仕様
N=標準硬度
トラスコ品番
807-2159
材質
特殊工具鋼
質量(g)
15
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
ビット
ストレートビット
適合メーカー
ベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ
両頭機能
両頭