曜日別特売
V24X-H8-70 8mm六角シャンクヘキサゴンビット H8 全長70L 近江精機 10725523

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8mm六角シャンクヘキサゴンビット H8 全長70L

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード10725523品番V24X-H8-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。

全長(mm)70トラスコ品番807-2117材質特殊工具鋼軸径(Φmm)8質量(g)29先端サイズ8先端形状六角本数10適合メーカーベッセル、不二空機両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする