※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近江精機
8mm六角シャンク溝L=19Wビット +2 全長65L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
10725566
品番
V24W-2-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)
65
トラスコ品番
807-2111
材質
特殊工具鋼
質量(g)
20
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
ビット
ストレートビット
適合メーカー
ベッセル、不二空機
両頭機能
両頭