※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダブルスパイラルコンデンサSUS0.08

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 10727343 品番 DSS-12-50 (101514)
1月20日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥16,680 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
全長(mm)100 外径(Φmm)12 ブラシ長(mm)50 トラスコ品番805-1297 質量(g)180 線径(Φmm)0.08 毛材ステンレス線 アズワン品番64-9293-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする