※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラコ
軸付フラップ金具無し 外径30幅5軸径3mm 150#
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
10727578
品番
KN3005 150
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
粒度
150
外径(Φmm)
30
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
5
トラスコ品番
852-5840
質量(g)
30
軸長(mm)
40
砥粒
アランダム