49-50-100X915-30 36号Aベルト 理研コランダム 10727745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

36号Aベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
粒度30
内容量1セット(10個)注文コード10727745品番49-50-100X915-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000
粒度30ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915トラスコ品番809-3871質量(g)225砥粒A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする