HIU1203 ウス平 組ヤスリ ツボサン 10728542

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウス平 組ヤスリ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
目の粗さ細目
内容量1セット(10個)注文コード10728542品番HIU1203
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

標準の平ヤスリより厚みが薄いヤスリです。
薄手の平ヤスリは、先端のしなりがきいて小気味よい工作ができます。

用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
全長(mm)170ヤスリ部寸法(mm)75幅(mm)4厚さ(mm)1目の粗さ細目トラスコ品番852-8201形状
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする