A-10×330-180 アルミナベルトンペーパー(ERHE) 王冠印 10729783

アルミナベルトンペーパー(ERHE)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
粒度180
内容量1箱(50枚)注文コード10729783品番A-10×330-180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

最も一般的なレヂンベルトです。基材には高強力ポリエステル布を使用しております。

用途炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等粒度180ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330砥材アルミナ適合材炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等接着剤R/R(レジン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする