※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
王冠印
アルミナベルトンペーパー(ERHE)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
粒度
320
100
120
150
180
240
320
40
60
80
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
10730002
品番
A-30×540-320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
最も一般的なレヂンベルトです。基材には高強力ポリエステル布を使用しております。
用途
炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等
粒度
320
ベルト幅(mm)
30
ベルト長さ(mm)
540
寸法(mm)
30×540
砥材
A(溶融アルミナ)
適合材
炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等
接着剤
R/R(レジン)