A-30×540-60 アルミナベルトンペーパー(ERHE) 王冠印 10730036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミナベルトンペーパー(ERHE)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
粒度60
内容量1箱(20本)注文コード10730036品番A-30×540-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

最も一般的なレヂンベルトです。基材には高強力ポリエステル布を使用しております。

用途炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等粒度60ベルト幅(mm)30ベルト長さ(mm)540寸法(mm)30×540砥材A(溶融アルミナ)適合材炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等接着剤R/R(レジン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする