※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
王冠印
アルミ用ベルトンペーパー(ZRHUZ)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
23日以内出荷とは
粒度
40
40
60
80
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
10730081
品番
Z-10×330-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
トップコートを施したオレンジ色のベルトです。
用途
一般金属・ステンレス鋼の研磨
粒度
40
ベルト幅(mm)
10
ベルト長さ(mm)
330
寸法(mm)
10×330
砥材
Z(ジルコニア)
適合材
一般金属・ステンレス鋼
接着剤
R/R(レジン)
RoHS指令(10物質対応)
対応