曜日別特売
GIM 2.2J-8LA IC20 A CG突/チップ超硬 イスカル 10730396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A CG突/チップ超硬

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番517-9432
内容量1セット(10個)注文コード10730396品番GIM 2.2J-8LA IC20
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な溝入れ、多機能加工に対応しています。

用途突切り加工用材質超硬トラスコ品番517-9432幅(mm)2.2角度(°)8(左勝手)ノーズ半径R(mm)0.17
注意
※画像はイメージです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする