Z-30×540-40 ジルコニア研磨ベルト(ZRY91) 王冠印 10730492

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジルコニア研磨ベルト(ZRY91)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
粒度40
内容量1箱(20本)注文コード10730492品番Z-30×540-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ジルコニアベルトでベルト表面にトップコートとして活性充てん剤を塗希し、クールカットを可能にしています。
素材は、ZRHEより強力のあるものを使用しております。

用途
ステンレス・アルミ・チタン合金等の難研削物に有効です。
粒度40ベルト幅(mm)30ベルト長さ(mm)540寸法(mm)30×540砥材Z(ジルコニア)砥粒ジルコニア適合材ステンレス・アルミ・チタン合金等接着剤R/R(レジン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする