DGR3100JS-6D IC20 A DG突/チップ超硬 イスカル 10730703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A DG突/チップ超硬

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード10730703品番DGR3100JS-6D IC20
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

2コーナー使いで経済的。
ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。

用途突っ切り材質超硬チップ仕様3.1mm幅チップ勝手付き6°右勝手チップトラスコ品番516-9071
注意
※画像はイメージです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする