曜日別特売
GRIP 5025Y IC418 A HG多/チップ COAT イスカル 10730983

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A HG多/チップ COAT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番518-1208
内容量1セット(10個)注文コード10730983品番GRIP 5025Y IC418
参考基準価格(税別)¥37,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

一種類のチップで多用途の加工が可能です。外径深溝入れ、外径横引き加工、突っ切り加工、内径溝入れ、内径横引き加工、端面溝入れ、端面横引き加工すべてが一種類のチップで行えます。
ねじれ刃構造のヘリグリップは、チップ長さ以上の加工が可能です。(加工深さがチップ長さに制限されません)
使用工具本数が削減されます。加工時間が短縮されます。
ドゥーグリップ(外径用)、ヘリフェース(端面溝用、右勝手のみ)のホルダーが共用できます。

用途多機能加工用材質コーティング仕様フルRトラスコ品番518-1208幅(mm)5.0
注意
※画像はイメージです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする