曜日別特売
SW-3103 スチールワイヤー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10731393

SW-3103 スチールワイヤー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10731393
SW-3103 スチールワイヤー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10731393

スチールワイヤー

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)30
寸法(幅W×厚さ)(mm)3×1.0
内容量1巻注文コード10731393品番SW-3103
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

高級焼入硬鋼線
スチールパックケース(SP-C)に収納して使用
また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。

長さ(m)30ワイヤー寸法(幅×厚さ)(mm)3×1.0形状(ワイヤー)角型材質(本体)寸法(幅W×厚さ)(mm)3×1.0
注意
※通線の為の先端加工は為されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10731393
2021-04-11
用途: アンテナのエレメントで使用
その他業種

アンテナのエレメントで使用しています。弾力があり、円ループを作るのにちょうどいいです。3回目のリピート買いさせていただきます。

2が参考にしています
対象商品 : 10731393
2020-08-02
用途: 配線時
有限会社デジテック建設業・工事業

天井の配線に重宝します。使い捨て出来るのも○です!

1が参考にしています
対象商品 : 10731427
2018-06-04
用途: ピアノ線の代り

普段は地元の資材屋さん買っていましたが、若干安い感じがしたので買いました。
物としては普通です。

対象商品 : 10731393
2016-11-06
用途: 電気すきま配線

購入以前から使用中ですが価格が安いので壁や天井で抜けなくなってもトカゲのしっぽ状態で諦めがつきます。消耗品でガタガタになって狙いにくくなるか短くなっていきます。
近隣には売ってなく、昔は他府県に買いに行ってましたが便利な世の中になりました。
感電・漏電には注意しましょう。

1が参考にしています
対象商品 : 10731393
2016-07-04
用途: 通線

壁の中や天井裏などに電線を通したいときの必須アイテムです

1が参考にしています
対象商品 : 10731402
2013-07-25
用途: テレパイプに電話線を通線するための呼び線

65mの長さが必要でしたので、50mを2本接続して使用したが、100mのものがあれば、もっと良かった。

2が参考にしています
対象商品 : 10731393
2013-06-24
用途: カメラ

ありがとうございました!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする