※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するトラスコ品番
内容量1セット(10個)注文コード10731972品番HM90APCR100304PDFRDP IC28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。
チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。
ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。
刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。