曜日別特売
DSGM-9 ライトSグリップ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10732346

ライトSグリップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用ケーブル径(Φmm)6~9
全長(mm)260
引張荷重(kN[kgf])0.39[40]
内容量1個注文コード10732346品番DSGM-9
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

よく通る!軽荷重タイプのケーブルグリップ
形状保持ラバーボール入/中のボールがグリップを筒状に保ち、ケーブルセットがしやすい
先端ラバー(保護カバー)/電線先端の銅線がはみ出さない・引っかからない

使用ケーブル径(Φmm)6~9ソックス部(mm)195全長(mm)260引張荷重(kN[kgf])0.39[40]質量(g)8
注意
※使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10732346
2010-01-13
用途: 通線作業(特に配管内の入線)

φ16の電線管に2本の5C同軸線を入線しましたが、エルボ部分でかなり力を入れて引っ張りましたが、抜けもせず、引っ張れば引っ張るほど電線を締め付けているようで確実に入線できました。
いままでのようにスチールに同軸線をテープで巻き付けると、φ16電線管に2本の同軸を入線することは出来ず、ましてやエルボでは確実にテープが切れたでしょう。
もっと早く出会っていれば…製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする