曜日別特売
LNMX 150612L-HM  IC907 B ヘリターン/チップ COAT イスカル 10732758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B ヘリターン/チップ COAT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)コーナーR(mm)1.2トラスコ品番519-8623注文コード10732758品番LNMX 150612L-HM IC907
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ヘリターン(旋削加工用工具)
チップ縦置きタイプ旋削チップで、高切込、高送りが可能で高生産性が得られます。

用途旋削加工材質鋼用コーティングチップコーナーR(mm)1.2トラスコ品番519-8623切刃(mm)15
注意
※画像はイメージです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする