曜日別特売
JF-5030 ジョイント釣り名人Jr. JEFCOM(ジェフコム) 10734071

JF-5030 ジョイント釣り名人Jr. JEFCOM(ジェフコム) 10734071
JF-5030 ジョイント釣り名人Jr. JEFCOM(ジェフコム) 10734071

ジョイント釣り名人Jr.

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ロッド長さ(m)1.0
ロッド径(Φmm)5
PP被膜あり
トラスコ品番421-8256
内容量1セット注文コード10734071品番JF-5030
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。
電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!)
プラスチック透明ケース入り

用途
中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
トラスコ品番
421-8256
セット内容
ロッド6本、リードヘッド金具1個、ワイヤーロック金具1個
ロッド径(Φmm)
5
ロッド長さ(m)
1.0
PP被膜
あり
色
オレンジ
許容曲げ半径(mm)
200(※ロッド部のみ。接続金具部は除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10734062
2024-02-06
用途: 電気工事
o.e.c. 様(建設業・工事業)

長年この商品を使用しています、天井裏、壁の中など配線するとき
基本的には使える工具です

対象商品 : 10734062
2020-02-15
用途: 天井配線時
建設業・工事業

短いものだと2本繋げなければいけないときも、1本で済むので助かります。

対象商品 : 10734062
2016-11-22
用途: 通線作業時
建設業・工事業

以前から同じものを使用しているが
使っていくうちに折れたり、ジョイント部が壊れたりと
半消耗品のため安く買えて良い

対象商品 : 10734071
2015-12-10
用途: 配線工事
運輸・通信業

非常に役に立つ商品でした。これまでものすごく時間が掛かってた作業が短時間で済みました。これからも工事の際の必需品になるでしょう!!!

1人が参考にしています
対象商品 : 10734062
2015-09-06
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

非常に使いよかった。

対象商品 : 10734053
2015-06-22
用途: 電気工事
優光電装 様

早々に使用しました。発送が早く満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする