曜日別特売
MRS-4800K マジックリール(シングルタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10734516

MRS-4800K マジックリール(シングルタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10734516
MRS-4800K マジックリール(シングルタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10734516
MRS-4800K マジックリール(シングルタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10734516

マジックリール(シングルタイプ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
質量(kg)6.4
内容量1個注文コード10734516品番MRS-4800K
参考基準価格(税別)¥45,300販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

引出しをやめると自動的にブレーキがかかる!
360°どこからでも引出しOK
電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える。
引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具。
フレーム1台でドラムを取替OK
タテ・ヨコ・ナナメ あらゆる方向から引き出せる。
複数のドラムに異なる電線を装着し、フレーム1台で入れ替え使用できる。
ドラムの積み重ね保管ができる。
引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具。
引出し金具は携帯用ハンドルとして使用でき便利。

仕様
収納可能電線寸法
外径/最大450Φmm迄、厚み/最大130Φmm迄
収納可能電線例
VA線/最大2.6×3芯100m迄、IV線/最大5.5sq300m迄
回転補助台付セット
用途屋内配線現場、防災工事現場、通信工事現場、電材ショップ、DIY、電線使用工場等質量(kg)6.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×560×625
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
※ケーブルは付属しておりません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10734491
2015-10-16
用途: 引き込み工事
運輸・通信業

ドラムがセットと思って購入したが届いてみたらドラム別で使用出来ない。
確認したら書いてあったがもう少し分かりやすく書いてほしい!
価格ももう少し安くでセットならまた買いたいと思う!

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする