曜日別特売
DC-22N 圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10735313

圧着工具

(4件のレビュー)
取扱い終了
適合サイズ(mm2)5.5、8、14、22
全長(mm)345
内容量1個注文コード10735313品番DC-22N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500

JISを超える品質がターゲット!
裸端子・PBスリーブ用
交換可能ラチェットギア採用 (PAT.P)

用途裸端子・PBスリーブ用全長(mm)345適合サイズ(mm2)5.5、8、14、22質量(g)780
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10735304
2016-12-10
用途: 分電盤の組み換え

手ごろな大きさで使いやすい、スリーブも噛みやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 10735295
2017-02-06
用途: 圧着

今まで使っていたモノより軽い力で圧着出来きました。
握りやすいと思います。
良い商品です。

対象商品 : 10735322
2016-12-15
用途: 不便

こんしんの力を入れないと圧着できない
こんなのありえない

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 10735295
2015-12-17
用途: 電気工事

イメージとは少し違ったが使用感はいい。
開くときなどは少し力が必要とするところがマイナスかな?
買ったばかりなのでこれから使用していくうちになれてくるのかも・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする