GIQR 11-2.47-0.20 IC528 D カムグルーブ/チップ COAT イスカル 10735314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D カムグルーブ/チップ COAT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番518-0881
内容量1セット(10個)注文コード10735314品番GIQR 11-2.47-0.20 IC528
参考基準価格(税別)¥48,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

カムグルーブは1本のホルダーで内径溝入れ・倣い加工・横引き・ボーリング用の4種類のチップが装着可能です。
新開発のクランプ方式はチップを簡単迅速に交換できます。
ホルダーは、チップ左右勝手に兼用できます。

用途
小径用内径旋削加工
トラスコ品番
518-0881
幅(mm)
2.47
加工深さ(mm)
2.6
仕様
右勝手
材質
コーティング
ノーズ半径R(mm)
0.20
注意
※画像はイメージです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする