曜日別特売
BDS-250 ボードカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10736616

ボードカッター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10736616品番BDS-250
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく!
直線・曲線切りが自由自在。
刃の長さが調節可能。
二種類の刃を標準装備。
仕上げ細工用 細目刃。
切り口がきれいな押切り刃。

用途石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に。刃長(mm)120全長(mm)300(収納時)幅(mm)80(収納時)質量(g)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10736616
2022-12-13
用途: 石膏ボードの加工
サービス業

歯を格納する事ができ、持ち運びにも安心です。
切れ味は問題ありません。

対象商品 : 10736616
2015-06-25
用途: 石膏防音ボードの切断

12.5mmの遮音石膏ボードの切断に用いたが、問題なく使用出来た。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする