曜日別特売
GFR4-8D  IC328 チップ COAT イスカル 10736617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ COAT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)材質超硬チップトラスコ品番517-8339注文コード10736617品番GFR4-8D IC328
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質超硬チップ仕様一般鋼・鋳物加工用ブレーカートラスコ品番517-8339幅(mm)4.1角度(°)右勝手8ノーズ半径R(mm)0.24
注意
※画像はイメージです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする