曜日別特売
GIM2.2JS-15LA  IC328 チップ COAT イスカル 10736635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ COAT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)材質コーティングトラスコ品番517-9475注文コード10736635品番GIM2.2JS-15LA IC328
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質コーティングトラスコ品番517-9475幅(mm)2.2角度(°)左勝手15ノーズ半径R(mm)0.02
注意
※画像はイメージです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする