NB-66 電動ドライバービット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10736835

電動ドライバービット

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)65
先端形状プラス(+)、マイナス(-)
内容量1セット(2本)注文コード10736835品番NB-66
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

マグネット磁気付 プロ用ドライバービット
高級特殊鋼・硬質熱処理加工

全長(mm)65先端サイズNo.2先端形状プラス(+)、マイナス(-)両頭機能両頭材質特殊鋼先端寸法(mm)6本数2刃先マグネットあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10736801
2023-12-30
用途: バイクのメンテナンス

コストパフォーマンスが良く、大変に満足しています。

対象商品 : 10736801
2021-01-12
用途: 自作パソコンの組み立て
その他業種

#1のロングドライバーがほしかったので購入した。満足している。

対象商品 : 10736801
2017-11-07
用途: DIY
その他業種

いままで、ショートタイプのドライバービットしかもっていなかったのでこの長さのドライバービットを購入しました。とても使いやすいです。

対象商品 : 10736817
2017-01-30
用途: ねじを締める
有限会社 燕電設建設業・工事業

プラスとマイナス一体のドライバービットの種類が少ないので仕方がないですが、できればマイナスビットの先がコンセントのケーブルを外しやすいようもう少しシャープなのが欲しいです。

対象商品 : 10736826
2018-09-10
用途: 鉄板と鉄板のビス留め
有限会社久保田板金

マグネット磁気付きとあるが磁力が弱い、プロ用とあるが食い付きも良くない。

対象商品 : 10736826
2016-12-23
用途: M4ネジ締め

市販購入ビットは同等額で1000個で先端が破損しました。この製品は2000個でもまだ先端破損ありません。今後もこのビット購入させて頂きます。

対象商品 : 10736801
2016-11-20
用途: 電動ドライバービットとして
おそうじ研究室

モノタロウ製品は錆がすぐ出たが、これは出ないのと、滑ることもなくよく溝にかんでいる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする