ND-500M ケーブルベンダー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10737404

ケーブルベンダー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)400
内容量1個注文コード10737404品番ND-500M
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

電線ケーブルが片手で楽々まげられる
電線IV線・CV線等の曲げが熟練不要で容易に
軽く・強く・きれいに曲げられ、狭いところでの作業もラクラク
クロモリ鋼ヘッド製

口内径(Φmm)37全長(mm)400質量(g)500仕様使用サイズ/500mm2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10737386
2017-12-07
用途: ケーブル配線

ケーブルを曲げるのが楽になり、手を痛めることがなくなりました。
非常に重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 10737386
2015-03-04
用途: 電線の加工/分電盤内
AV CITY SOMEYA

重宝しました

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉄筋ベンダーの特長とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/449/
2023-04-13

鉄筋ベンダー/鉄筋カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする