※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
ねじ切り用チップ KW10 超硬
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
仕様
●さらい刃:なし●ピッチM(mm):1.5~2.5●ピッチUN、G、R、W(山/inch):10~16
トラスコ品番
555-1749
注文コード
10738175
品番
TT32L6002 KW10
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・トラスコ品番
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KW10
仕様
●さらい刃:なし●ピッチM(mm):1.5~2.5●ピッチUN、G、R、W(山/inch):10~16
トラスコ品番
555-1749
厚さ(mm)
3.18
材質(本体)
KW10
寸法H(mm)
-
寸法L1(mm)
-
寸法F(mm)
-
寸法S(mm)
-
寸法D(Φmm)
-
寸法D1(mm)
4.4
適合ねじ
M、UN
寸法L2(mm)
-
寸法L3(mm)
-
寸法W1(mm)
-
角度θ(°)
-
寸法rε(mm)
-
最小下穴径A(Φmm)
-
寸法RE(mm)
0.2
寸法CW(mm)
-
寸法IC(mm)
9.25
寸法PDX(mm)
-
寸法PNA(°)
60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。