曜日別特売
TT43L5502 KW10 ねじ切り用チップ KW10 超硬 京セラ 10738227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ切り用チップ KW10 超硬

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット(10個)仕様●さらい刃:なし●ピッチM(mm):11~14●ピッチUN、G、R、W(山/inch):7~16トラスコ品番555-1901注文コード10738227品番TT43L5502 KW10
参考基準価格(税別)¥37,700販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
材質KW10仕様●さらい刃:なし●ピッチM(mm):11~14●ピッチUN、G、R、W(山/inch):7~16トラスコ品番555-1901厚さ(mm)4.76材質(本体)KW10寸法H(mm)-寸法L1(mm)-寸法F(mm)-寸法S(mm)-寸法D(Φmm)-寸法D1(mm)5.5適合ねじG、PT、W寸法L2(mm)-寸法L3(mm)-寸法W1(mm)-角度θ(°)-寸法rε(mm)-最小下穴径A(Φmm)-寸法RE(mm)0.2寸法CW(mm)-寸法IC(mm)12.7寸法PDX(mm)-寸法PNA(°)55
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする