※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
ねじ切り用チップ PR1225 PVDコーティング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
仕様
●さらい刃:なし●寸法PDX1(mm):1.25●ピッチM(mm):1~1.5●ピッチUN、G、R、W(山/inch):18~24
トラスコ品番
553-7525
注文コード
10738473
品番
TKFT12LN6001 PR1225
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・トラスコ品番・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1225
仕様
●さらい刃:なし●寸法PDX1(mm):1.25●ピッチM(mm):1~1.5●ピッチUN、G、R、W(山/inch):18~24
トラスコ品番
553-7525
厚さ(mm)
8.7
材質(本体)
PR1225
ピッチ(mm)
-
寸法H(mm)
-
寸法D1(mm)
5.2
適合ねじ
M、UN
寸法W1(mm)
3
寸法LF(mm)
-
寸法RE(mm)
0.1
寸法CW(mm)
2.8
寸法WF(mm)
-
寸法LU(mm)
-
寸法DMIN(mm)
-
寸法PDX(mm)
1.25
寸法PNA(°)
60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。