曜日別特売
11IR175ISO TC60M ねじ切り用チップ TC60M サーメット 京セラ 10738726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ切り用チップ TC60M サーメット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット(10個)仕様●さらい刃:付きトラスコ品番543-2570注文コード10738726品番11IR175ISO TC60M
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質TC60M仕様●さらい刃:付きトラスコ品番543-2570厚さ(mm)3.18材質(本体)TC60Mピッチ(mm)1.75寸法D1(mm)3適合ねじM寸法RE(mm)0.12寸法IC(mm)6.35寸法PDX(mm)1.1寸法PNA(°)60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする