曜日別特売
DG-25 木工ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10738926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

木工ドリル

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード10738926品番DG-25
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

充電ドリル・ハンドドリル兼用の木工用ドリル

サイズ(Φmm)25仕様六角軸S幅/7.94mm全長(mm)235有効長(mm)155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10738865
2021-12-28
用途: 電源コードの固定

VVFコードを壁に通すためにドリルを探していました。このドリルで用が足りています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする