曜日別特売
TTX32R5501 TC60M ねじ切り用チップ TC60M サーメット 京セラ 10739042

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ切り用チップ TC60M サーメット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット(10個)仕様●さらい刃:なし●寸法PDX1(mm):1.01●ピッチM(mm):19~28●ピッチUN、G、R、W(山/inch):20~24トラスコ品番555-2095注文コード10739042品番TTX32R5501 TC60M
参考基準価格(税別)¥30,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
材質TC60M仕様●さらい刃:なし●寸法PDX1(mm):1.01●ピッチM(mm):19~28●ピッチUN、G、R、W(山/inch):20~24トラスコ品番555-2095厚さ(mm)3.18材質(本体)TC60Mピッチ(mm)-寸法D1(mm)4.4適合ねじG、R、W寸法RE(mm)0.1寸法IC(mm)9.525寸法PDX(mm)0.75寸法PNA(°)55
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする