※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
溝入れ用チップ CR9025 CVDコーティング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1セット(10個)
1セット(10個)
1個(10個)
トラスコ品番
548-8788
547-6810
547-6828
547-6844
547-6879
547-6917
547-6933
548-8541
548-9334
548-9857
652-9879
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10743687
品番
GMG5020-250R CR9025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,100
材質
CR9025
トラスコ品番
548-8788
材質(本体)
CR9025
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
-
寸法S(mm)
4.3
寸法W(mm)
-
適合ホルダ
KGM...5(...)・KGM...4(...)
寸法rε(mm)
-
コーナー数
2
寸法RE(mm)
2.5
寸法CW(mm)
5(-0.02~+0.02)
寸法INSL(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。