曜日別特売
FGGR3020-02 KW10 溝入れ用チップ KW10 超硬 京セラ 10744658

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ用チップ KW10 超硬

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット(10個)寸法L(mm)-注文コード10744658品番FGGR3020-02 KW10
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
材質KW10仕様-トラスコ品番547-6887材質(本体)KW10寸法L(mm)-寸法H(mm)-寸法L1(mm)-寸法A(mm)-寸法F(mm)-寸法S(mm)4.3寸法D(Φmm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法D1(Φmm)-寸法L2(mm)-寸法T(mm)-寸法W(mm)-寸法L3(mm)-寸法M(mm)-寸法L4(mm)-適合ホルダKGMMR2525M-3・KGMSR2525M-3寸法W1(mm)-最小加工径A(Φmm)-寸法rε(mm)-コーナー数2寸法RE(mm)0.2寸法CW(mm)3(-0.02~+0.02)寸法IC(mm)-寸法CDX(mm)-寸法INSL(mm)20寸法PSIRL(°)-寸法PSIRR(°)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする