SPS-2916 スケルトンパーツボックスミニ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10745384

SPS-2916 スケルトンパーツボックスミニ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10745384
SPS-2916 スケルトンパーツボックスミニ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10745384
SPS-2916 スケルトンパーツボックスミニ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10745384

スケルトンパーツボックスミニ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット
枠の色
クリア
内容量1セット注文コード10745384品番SPS-2916
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ケースのないパーツボックス。使いやすいミニタイプ。
外枠に透明中箱がセットされているので、中身が一目瞭然
外枠は2分割でき、脱着も簡単で整理・保管・携帯に便利!
スケルトン小箱は、パーツを入れたままスケルトンパーツボックスや棚に整理保管でき、使用時はベルト等に吊れる
スケルトン小箱は透明フタ付。
パーツ等の出入れの際、フタをなくしたり、落したりする心配がない

クリア仕切数(個)8質量(g)1040枠の色仕様スケルトンミニ小箱シングルタイプ透明16個材質ポリプロピレン幅(mm)290高さ(mm)268奥行(mm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10745402
2024-02-16
用途: 電気工事用の端子や電コネの整理に使用
キザカ電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

16個ものケースに部材を整理できるので重宝しています。色付きのケースが標準ですが、透明の方が中身を確認しやすいかも。ボックスの蓋を開くときや本体からケースを取外すとき片手では困難なのが残念。片手でサッとできる構造なら尚良し。

対象商品 : 10745393
2023-07-27
用途: 圧着端子の保管

以前は、同社のSPS-3418を使用していました。ボックスの数とサイズは減りますが取手部分の出っ張りがなくなりフラットになったため、
折りたたみコンテナボックスへの収まりが良くなり、スタックすることができるようになりました。
また、SPS-3418に比べると立てたときの安定性が増したような気がします。

対象商品 : 10745402
2020-12-10
用途: ビスの種類分けに

いくつも、同じ物の色違いを使用しています。耐久性ですが、衝撃に少し弱いかと、
割れることが多々あります。

対象商品 : 10745393
2018-04-10
用途: 電気工事
卸売・小売業

一つずつ取り出せて、ベルトに掛けて作業できるので使いやすい。

対象商品 : 10745375
2016-12-01
用途: ブラインドの取付
建設業・工事業

取付箇所の下地材で用途に合ったビスを使用するためこのパーツボックスが役に立つ。
下地材がわかっている時は1個はずして、わからない時は何種類かをボックスにはめて持っていく。取外しができるので、重量の軽減ができる。

対象商品 : 10745375
2015-11-05
用途: 仕事で使う材料部品入れ
マイ電気商会建設業・工事業

小分けになっていてサイズによって入れるケースを選べていい。
透明で中身が見えるのがいい。
トラックの荷台に置くことが多いので、紫外線にどれだけ耐えれるのか気になる。

対象商品 : 10745393
2015-09-01
用途: 整理整頓!
農・林・水産業

18コのより断然安いのでお買い得です。
複数購入すれば色分け出来るので、なおよいです。

2020-07-06
用途: エアコン工事や電気工事のパーツ入れ

最初は気に入って使用していたが、使っているうちにパーツボックスの蓋が中に入れている物に擦られて傷が付き、中身が見えなくなって来た。輸送中上下が逆になる事でそうなる構造だと思います。全体の蓋が無いので 雨水等がパーツボックスの中に入って中の物が錆びてくる。以上の理由で僕はベルトパーツボックスに買い替えた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする