曜日別特売
DB-300BB 電工バケツ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10747843

電工バケツ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)350
直径(Φmm)300
質量(kg)0.78
内容量1個注文コード10747843品番DB-300BB
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

底部はプラスチック製、頑丈で水にも強い
ロープは丈夫なポリエステル製
ボディは厚手の帆布を採用
引っ掛けに便利なS環フック付

外寸法(直径Φ×深さ)(mm)外寸:300×350質量(kg)0.78直径(Φmm)300高さ(mm)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10747852
2022-02-25
用途: 通信工事
建設業・工事業

丈夫で満足しております。底がしっかりしているのがポイントです。一番痛みますからね。

対象商品 : 10747807
2020-10-22
用途: diy
建設業・工事業

高いところでの作業でボルトなどの金物を入れて使いました。
底も素材も丈夫なのでとてもいいです。
デザインも良いのでキャンプ道具入れにももうひとつ欲しいです。

対象商品 : 10747825
2020-06-16
用途: 電気工事

高所作業時等底がへたらないので良いです。いつもは、材料屋さんでの購入ですが今回はこちらでおせわになりました。

対象商品 : 10747843
2014-12-02
用途: 道具 材料を入れて使用

雨が降っているとき布バケツだと濡れてしまうので底が濡れないのは良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする