曜日別特売
TP-MO-420 ミニオーガー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10749261

ミニオーガー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(200本)
内容量1パック(200本)注文コード10749261品番TP-MO-420
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

コンクリート直張りによる石膏ボードへの取付に最適
亜鉛ダイキャスト製石膏ボード用アンカー(ミニサイズ)
ネジ・釘の効かない中空構造の壁に確実に取付可能
薄壁にも使用OK!!
コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いコンクリート直張り工法に最適
下穴不要、ドライバー1本で取付け可能
「先折れ」タイプで長いネジもOK

用途照明器具、分電盤、カーテンレール、電話機等の関連機器の取付けに適合ねじ径(Φmm)4×20以上付属品トラスAタッピング4×20mm200本タイプお徳用最大引抜強度N(kgf)28.4(2.9)(石膏ボード12.5mm厚)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※インパクトドライバーでの使用はしないで下さい。
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10749243
2020-01-01
用途: コンクリート壁への賞状額の取付時
株式会社兵庫教育産業

プラスチック製より適度な強度があり大変満足しております

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 10749252
2015-10-26
用途: ビス止め。
アイ・エス・チュービング

使いやすくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2596:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする