※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
溝入れ用チップ PR905 PVDコーティング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
トラスコ品番
547-7000
547-6992
547-7000
547-7018
547-7042
548-8605
548-8681
548-8851
548-8940
548-9385
548-9491
548-9512
548-9555
548-9580
548-9652
548-9695
548-9784
548-9873
548-9903
548-9946
548-9971
全26種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10751168
品番
FMM40-04 PR905
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
PR905
トラスコ品番
547-7000
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
-
寸法S(mm)
3.5
材質(本体)
PR905
寸法W(mm)
-
寸法M(mm)
-
適合ホルダ
KFMSR/L...-4
寸法rε(mm)
-
コーナー数
1
寸法RE(mm)
0.4
寸法CW(mm)
4(-0.05~+0.05)
寸法INSL(mm)
12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。