曜日別特売
GMG3520-030MG PR905 溝入れ用チップ PR905 PVDコーティング 京セラ 10751195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ用チップ PR905 PVDコーティング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
トラスコ品番548-8605
内容量1セット(10個)注文コード10751195品番GMG3520-030MG PR905
参考基準価格(税別)¥37,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
材質PR905トラスコ品番548-8605寸法L(mm)-寸法H(mm)-寸法S(mm)4.3材質(本体)PR905寸法W(mm)-寸法M(mm)-適合ホルダKGM...3(...)寸法rε(mm)-コーナー数2寸法RE(mm)0.3寸法CW(mm)3.5(-0.03~+0.03)寸法INSL(mm)20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする