曜日別特売
GMM3015-150VR  PR905 溝入れ用チップ PR905 PVDコーティング 京セラ 10751238

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ用チップ PR905 PVDコーティング

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
トラスコ品番548-9318
内容量1セット(10個)注文コード10751238品番GMM3015-150VR PR905
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,400
材質PR905トラスコ品番548-9318寸法L(mm)15.5寸法H(mm)4.3寸法S(mm)-材質(本体)PR905寸法W(mm)3(-0.05~+0.05)寸法M(mm)2.3適合ホルダ-寸法rε(mm)1.5コーナー数-寸法RE(mm)-寸法CW(mm)-寸法INSL(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする