曜日別特売
GH8020-02 PR930 溝入れ用チップ PR930 PVDコーティング 京セラ 10751974

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ用チップ PR930 PVDコーティング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
寸法L(mm)
-
注文コード
10751974
品番
GH8020-02 PR930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥44,900
材質
PR930
トラスコ品番
548-8095
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
-
寸法L1(mm)
-
仕様
-
材質(本体)
PR930
寸法A(mm)
-
寸法F(mm)
-
寸法S(mm)
7.5
寸法D(Φmm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法D1(Φmm)
-
寸法L2(mm)
-
寸法T(mm)
-
寸法W(mm)
-
寸法L3(mm)
-
寸法M(mm)
-
寸法L4(mm)
-
適合ホルダ
KGHR/L...7・KGHSR/L...7
寸法W1(mm)
-
最小加工径A(Φmm)
-
寸法rε(mm)
-
コーナー数
2
寸法RE(mm)
0.2
寸法CW(mm)
8(-0.05~+0.05)
寸法IC(mm)
-
寸法CDX(mm)
-
寸法INSL(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10751974GH8020-02 PR93001851307GH8020-02 PR930画像準備中チップ GH京セラ1箱(10個)
¥51,980
税込¥57,178
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
GH8020-02 PR930 溝入れ用チップ PR930 PVDコーティング 1セット(10個) 京セラ 【通販モノタロウ】