板の厚みで台車が乗り上がらない事があったが、コレでかなり改善された。
店舗入り口に35ミリの段差があり、30ミリの段差モールで大丈夫かな?と少し心配だったのですが、設置してみると、ほぼピッタリで段差が解消されました。また、すぐに到着したので大変助かりました。ありがとうございました。
廊下と洗面所の段差解消のために使用しました。
段差は18mm程ありましたが、高さ15mmの製品を使用しました。
車椅子でも問題なく出入りが出来るようになりました。
適度な弾力があり滑り止めがついているので、タイヤの食いつきが良く
スリップすることもありません。もう少し長いサイズがあると良いかもしれません。
金額もお手頃で、高さも選べ、また長さは自分で好きな長さにカットできるので何度か購入しました。
汚水の蓋に鉄板を使用しています。
そのちょっとした段差が気になっていました。
これを四方につけると段差が解消!
つまづいて転ぶ心配がなくなりました。