GBA43L100-050R PV7040 溝入れ用チップ PV7040 PVDサーメット 京セラ 10752543

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ用チップ PV7040 PVDサーメット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
トラスコ品番547-9207
内容量1セット(10個)注文コード10752543品番GBA43L100-050R PV7040
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
材質PV7040トラスコ品番547-9207材質(本体)PV7040寸法S(mm)4.76寸法D1(Φmm)5.5寸法LE(mm)-コーナー数3寸法RE(mm)0.5寸法CW(mm)1(-0.025~+0.025)寸法IC(mm)12.7寸法CDX(mm)2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする