※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
溝入れ用チップ PV7040 PVDサーメット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
トラスコ品番
547-9801
547-8405
827-8461
827-8462
547-8651
827-8463
547-9207
547-9274
547-9428
547-9495
547-9738
547-9801
548-0019
548-0388
827-8464
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10752595
品番
GBA43L200-100R PV7040
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
PV7040
トラスコ品番
547-9801
材質(本体)
PV7040
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(Φmm)
5.5
寸法LE(mm)
-
コーナー数
3
寸法RE(mm)
1
寸法CW(mm)
2(-0.025~+0.025)
寸法IC(mm)
12.7
寸法CDX(mm)
3.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。