曜日別特売
JC-10426BK ケーブルマット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10752716

JC-10426BK ケーブルマット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10752716
JC-10426BK ケーブルマット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10752716

ケーブルマット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
全長(mm)1000
内容量1個注文コード10752716品番JC-10426BK
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

仮設ケーブル配線時の 安全な通路の確保とケーブル保護に
歩道や工事現場などの通路を横切って仮設されたケーブルにかぶせて、安全に通行できる通路を確保し、ケーブルも保護します。
設置・移動・運搬が容易。軟質素材なので曲げて収納できます。
マット下面の中央に弓形の溝が複数あり(PAT.P)、溝がケーブルに添う様に設置することでマット位置ズレを防ぎ、ケーブルの露出のない安全な通路を確保する

用途工事現場、機材置場、各種施設搬入口、劇場舞台裏、スタジオ、工場施設、自立式電飾看板等の仮設ケーブル・パイプ等の保護、安全な通路の確保質量(kg)3.5ブラック全長(mm)1000幅(mm)450トラスコ品番431-2953材質PVC寸法(mm)1000×450
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10752716
2016-12-01
用途: 展示会時のトークイベント等での電源確保の際、お客様の通路で使用
富士フイルム株式会社製造業

丈夫でしっかりしているので、安全性・耐久性共に高い製品であると満足しています。
ただしっかりしている分、若干重いですが。

対象商品 : 10752716
2015-06-08
用途: PA(音響)現場
音助

お店ライブで使用しました。狭い店内でも違和感なく使えます。シールド類をまとめて、上にかぶせるだけでも十分です。保管も場所を取りません。私のような街の音響屋にはジャストフィットです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする