※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
溝入れ用チップ TC40N サーメット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
寸法L(mm)
20
注文コード
10753286
品番
GVFL460-020B TC40N
参考基準価格(税別)
¥35,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内容量
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TC40N
トラスコ品番
549-1096
材質(本体)
TC40N
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
5
寸法A(mm)
5.8
寸法S(mm)
-
寸法B(mm)
5.3
寸法D1(Φmm)
-
寸法T(mm)
-
寸法W(mm)
4.6(-0.03~+0.03)
適合ホルダ
-
寸法W1(mm)
-
寸法rε(mm)
0.2
コーナー数
-
寸法RE(mm)
-
寸法CW(mm)
-
寸法IC(mm)
-
寸法CDX(mm)
-
寸法INSL(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。