曜日別特売
PDW-VF20 Vフリーライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10753696

PDW-VF20 Vフリーライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10753696
PDW-VF20 Vフリーライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10753696

Vフリーライト

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード10753696品番PDW-VF20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,900

100V系・200V系のどちらの電源でも切替なしで使用できる。
付属金具で様々な設置にも対応(横吊り、縦吊り)
耐熱、高強度の透明ポリカーボネートパイプで耐粉塵構造・防雨型
発動発電機を利用できる(高圧降下に対応)
インバーター回路内蔵(瞬間点灯、チラツキなし白熱電球に比べ明るさアップで省エネ)
高湿環境でも使用できる
リフレクター板をなくしたことによる、広範囲のライティング
省電力(力率)95%以上

仕様
屋外用
アースなし2極プラグ
IP65
HFランプ対応
用途建設現場、工事現場、坑内現場、自動車整備、修理工場、ビニールハウス、農園、納屋、養鶏養豚場、家畜飼育、漁船、魚市場、養殖場、漁港、海岸から1km程度の潮風を受ける地域などの照明、港湾施設、駐車場、駐輪場、野外施設等の照明に全長(mm)980ケーブル長(m)5昼光色質量(g)1200種類20W形周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~240定格消費電力(W)22~25パイプ径(Φmm)-定格入力電流(A)0.1~0.36使用電圧範囲(V)85~242設置場所屋外交換ランプFL20SS電球の種類蛍光灯特殊用途防雨
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
※水中使用不可!※AC100V以下でプラグを変更して利用する場合は、有資格者が実施してください。また、防水テープ等による対策も同時に実施してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10753732
2012-08-03
用途: 作業補助照明
農・林・水産業

2ヶ月で、蛍光管取り付けソケットが、熱変形 部品が、出ません。修理すると、新品を買うほどかかるので、買ったほうが、良いとメーカーに言われました。もう買いません。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする